Mașină de șlefuit cu disc în unghi drept, cu diametrul de 2″ (51 mm)

Cod articol.: 48520
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
Cod articol 48520
EAN / GTIN 0616026485204
Număr producător 48520
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include un tampon de tip blocant 51344 (cu diametrul de 2″).
  • Motorul controlat de guvernator menține viteza sub sarcină.
  • De asemenea, acceptă discuri cu diametrul de 3″, vândute separat.
  • Mânerul confortabil din material compozit reduce transmiterea aerului rece către operator.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 89 mm
  • Lungime (mm): 208 mm
  • Lățime (mm): 51 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg