Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Calibru pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară şi ajustaj ISO, Tip: F

Cod articol.: 484407 F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dim. nominală 21,001 mm - 25,999 mm
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Calitate 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tip produs Calibru pentru caneluri

Identificare și clasificare

Cod articol 484407 F
EAN / GTIN 2050001937353
Număr producător 484407 F
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Pentru dimensiune intermediară sau toleranţă numerică.
Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor cu dimensiune intermediară şi ajustaj ISO, de ex., Cod 484407 Ref. 15,8 M6.

Aplicaţie:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.