Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1, Tip: 6

Cod articol.: 483920 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Domeniu de măsurare min. 12,001 mm
Domeniu de măsurare max. 13,999 mm
Dimensiune nominală min. 12,001 mm
Dimensiune nominală max. 13,999 mm
Pas 0,001 mm
Grosime min. 12,001 mm
Grosime max. 13,999 mm
Limita de eroare ± 1 µm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 70 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483920 6
EAN / GTIN 2050001861078
Număr producător TYP 102

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 5,01 dimensiuni marcate.
Eliminarea ascuţimii ambelor părţi prin teşire.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Aplicaţie:

Este necesară degresarea înainte de utilizare şi ungerea după utilizare.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ştifturi de control cod 483930, 483935; 483937. La comandă, vă rugăm să specificați domeniul de diametru dorit.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi ⌀ dorit, de ex. Cod 483900 Ref. 5 10,08 resp. 483920 Ref. 5 10,082.