Suport de cale plan-paralele cu reglare rapidă, Gama de prindere: 0-100mm

Cod articol: 481700 0-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0 mm - 100 mm
Lungime 206 mm
Lăţime 30 mm
Tip produs Suport cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749
Producător/responsabil Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Descriere

Execuţie:

Suport de cale plan-paralele cu reglare rapidă. Reglarea rapidă, patentată, permite fixarea sigură şi rapidă a calelor plan-paralele. Un mecanism de blocare împiedică alunecarea zăvorului culisant şi căderea calelor plan-paralele.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă