GD-DH 15.00-15D-M25-07 Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Cod articol: 4803776
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4803776
EAN / GTIN 7291075354119
Număr producător 4803776
L-Număr L24020 490

Descriere

Descriere:

Burghie pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit găuri adânci

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Lungime funcţională (LF): 278 mm
  • Lungimea ansamblului 15xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 07
  • Lungime totală (OAL): 335.95 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 242 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate