Cântar cu resort Micro Line, Plajă maximă de cântărire: 100g

Cod articol.: 479410 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 60,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Prinderea greutăţii Clemă
Interval de cântărire min. 0 g
Interval de cântărire max. 100 g
Lizibilitate 1 g
Lungimea scalei 80 mm
Tip produs dinamometru
Unitate interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare analog
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479410 100
EAN / GTIN 2050001051660
Număr producător 20100

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.