{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Lungimea benzii | 5 m | |
| Lăţime Bandă | 25 mm | |
| Grosime min. | 0,2 mm | |
| Grosime max. | 0,2 mm | |
| Limita de eroare ± | 6 µm | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Bandă calibrată | |
| Lungimea totală L | 5.000 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 478520 0,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001054388 | |
| Număr producător | 317 | |
| Producător/responsabil | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |