Leră pentru raze, oţel inoxidabil 7,5-15 mm

Cod articol: 477550 7,5-15

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru raza 7,5 mm - 15 mm
Increment de 0,5 mm 7,5 mm - 15 mm
Număr de lamele pentru raze interioare respectiv raze exterioare 16
Material Oţel superior, INOX
Tip produs Leră pentru raze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 477550 7,5-15
EAN / GTIN 4045197207395

Descriere

Execuţie:

Şabloane precise din oţel concave şi convexe. Clemă plată de reţinere cu şuruburi de fixare pentru susţinerea lamelelor (în afară de Ref. 0,5 − 13). Pe fiecare s-a inscripţionat raza respectivă.
Oţel inoxidabil.

Aplicaţie:

Pentru verificarea razelor interioare şi exterioare.