{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Panta filet trapezoidal min. | 2 mm | |
| Pantă filet trapezoidal max. | 12 mm | |
| Crestături pentru filet metric max. | 60 grad | |
| Crestături pentru filet metric max. | 60 grad | |
| Crestături pentru filet Whitworth min. | 55 grad | |
| Crestături pentru filet Whitworth max. | 55 grad | |
| Crestături pentru filet trapezoidal min. | 30 grad | |
| Crestături pentru filet trapezoidal max. | 30 grad | |
| Crestături pentru filet plat min. | 2 mm | |
| Crestături pentru filet plat max. | 8 mm | |
| Crestături pentru filet ascuţit | 55 grad; 60 grad | |
| Configurabil | nein | |
| Număr de piese | 3 buc. | |
| Tip produs | Şablon de verificare a reascuţirii | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 475130 | |
| EAN / GTIN | 4045197368997 | |
| Număr producător | 475130 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |