Nivelă cu cadru 200/2 mm

Cod articol: 469200 200/2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 68,80 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 877
Citire 0,1 mm/m
Clasa de precizie 2
Lungimea tălpii 200 mm
Lăţimea bazei 41 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 469200 200/2
EAN / GTIN 4045197207210

Descriere

Execuţie:

Mânerele izolatoare pe carcasă împiedică transferul de căldură de la mâini.
Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice şi plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuţă.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor orizontale şi verticale, arborilor etc. şi pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.