Aparat de măsurare a înclinaţiei Niveltronic, model unghiular, Lungimea bazei: 200mm

Cod articol.: 467558 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea bazei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01; 0,05
Greutate 6.400 g
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Husă
Lungime 210 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime 85 mm
Culoarea gri; argintiu
Standard DIN 2276
Limită de eroare orizontală 0,005
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Identificare și clasificare

Cod articol 467558 200
EAN / GTIN 7630041112221
Număr producător 03130060

Descriere

Execuţie:

Nivelă electronică cu afişaj cu scală și galvanometru integrat pentru verificarea și alinierea suprafețelor în poziție orizontală sau verticală. TESA Niveltronic se remarcă printr-o stabilitate excepțională a punctului de zero. Astfel nivela este recomandată în special pentru măsurarea de precizie a înclinațiilor mici și a măsurărilor de durată a geometriilor. Corp masiv turnat din fontă cenușie.
Două baze de măsurare plane și prismatice, amplasate în unghi drept una față de cealaltă.

Aplicaţie:

Datorită bazelor de măsurare prismatice deosebit de recomandată pentru alinierea de suprafețe orizontale și verticale. Controlul arborilor cu un ⌀ de 20 – 120 mm.

Accesorii opţionale:

Talpă de măsurare din granit 200, 250 și 500 mm.