Nivelă cu bulă, din metal uşor cu magnet, Lungime: 400mm

Cod articol.: 467220 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mâner străpuns nu
Lungime 400 mm
Cu magnet da
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Materialul carcasei Aliaj din metale uşoare
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Limită de eroare măsurare asupra capului 0,75 mm/m
Proprietate magnetică Magnet permanent
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467220 400
EAN / GTIN 4005069191771
Număr producător 19177
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază cu profil dreptunghiular. Fiolă din sticlă acrilică incasabilă. Aliaj de metal uşor deosebit de rezistent la coroziune.
Profil dreptunghiular cu nervuri cu două suprafeţe de măsurare. Capacele de capăt din cauciuc împiedică alunecarea la trasare. Cu magneţi puternici.