Tester de acid

Cod articol.: 4650-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs tester de tensiune
Cu afișaj nein
Materialul carcasei Plastic
Lungime 280 mm
Greutate 70 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4650-1
EAN / GTIN 4000896022014
Număr producător 4650-1
L-Număr L60140 1267
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificarea conținutului de acid al lichidului din baterie
  • Areometru
  • Carcasă stabilă din material plastic – pericol de spargere considerabil mai redus comparativ cu carcasele din sticlă
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 280 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg