Ruletă, Lungimea benzii: 2m

Cod articol: 462010 2
Preț per 1 buc. (1,55 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
  • 56,40 € /buc.
La cerere
În stoc
9.705 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 65 mm
Lăţime carcasă 22 mm
Înălţime carcasă 57 mm
Tip produs Ruletă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Număr producător 462010 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă galbenă cu înveliș din cauciuc negru (cu excepția dimensiunii 2)