Echer plat galvanizat pentru lăcătuşi 750X375 mm

Cod articol: 456000 750X375

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea braţului lung 750 mm
Lungimea braţului scurt 375 mm
Secţiune transversală a braţelor 30×5 mm
Material Oţel
Suprafaţă galvanizat
Tip produs Unghi pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 456000 750X375
EAN / GTIN 4045197206169

Descriere

Execuţie:

Execuţie din oţel. Suprafaţă galvanizată. Canturile şi suprafeţele plane prelucrate cu precizie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări simple de ajustare şi trasare în lăcătuşerie, tinichigerie, confecţii metalice etc.
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
    Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături