Raportor universal digital, Lungimea şinei: 150mm

Cod articol.: 454000 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 59,00 € /buc.
  • 89,60 € /buc.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea şinei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 2.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea şinei 150 mm
Tehnică de măsurare digital
Citire în minute 1 minut sexagesimal
Citire în grade 0,01 grad
Material oţel superior (INOX)
Material întărit ja
Domeniu de măsurare min. -360 grad
Domeniu de măsurare max. 360 grad
Acurateţe la repetare 1 minut sexagesimal
Eroare de toleranţă 2 grad
Standard normă de fabricație
Interfaţă Digimatic; USB
Poate fi calibrat da
Tip produs Raportoare

Identificare și clasificare

Cod articol 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654
Număr producător DP-601/150

Descriere

Execuţie:

Raportor universal digital.
  • Afişaj la alegere în grade unghiulare sau în minute unghiulare.
  • Ajustare simplă prin puncte de referinţă fixe.
  • Rigla cu şină se poate deplasa şi bloca pe toată lungimea.
  • Reglare de precizie pentru ajustarea exactă a măsurării unghiurilor alese.
  • Preset: Reglarea preliminară a unghiurilor alese, de ex., pentru măsurători de toleranţă.
  • Data/Hold: Memorarea (reţinerea) sau transmiterea valorii afişate.
  • Inversarea direcţiei de măsurare.
  • Punere la zero în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Echer suplimentar Cod 453600 şi cablu de date Cod 497080.

Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510.