HSK E50 SRK3X80 Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

Cod articol.: 4504491
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafeţe tratate călit

Identificare și clasificare

Cod articol 4504491
EAN / GTIN 7291075160895
Număr producător 4504491
L-Număr L24120 2793

Descriere

Descriere:

Mandrină cu fixare prin contracție cu montare HSK DIN69893 Forma E pentru scule din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 64 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 106 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50