COOLING TUBE HSK A80 Tub de răcire pentru mandrine HSK

Cod articol.: 4502331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Pentru înălțime tijă H1 80 mm
Răcire interioară da
Lungime L 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4502331
EAN / GTIN 7291075138573
Număr producător 4502331
L-Număr L24000 282

Descriere

Descriere:

Tub de răcire pentru mandrine HSK

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 13.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 40 mm