Echer de precizie călit inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 25X20mm

Cod articol: 450040 25X20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 17,15 € /buc.
  • 46,70 € /buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875/00
Rectangularitate 0,003 mm
Lungimea braţului lung 25 mm
Lungimea braţului scurt 20 mm
Secţiune transversală a braţului scurt 4×3,5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer cu talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Număr producător 450040 25X20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

De cea mai înaltă precizie. Cu muchie de măsurare foarte precisă teşită pe braţul îngust, lung. Oţel foarte rezistent complet călit şi detensionat. Muchii superioare rectificate şi lepuite. Părţi plate rectificate.

Aplicaţie:

Pentru construcţia de dispozitive, ansamble şi unelte.