TPF M-2.5X0.45-F HETI Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Cod articol: 4445227
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445227
EAN / GTIN 7291075010992
Număr producător 4445227
L-Număr L24190 326

Descriere

Descriere:

Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Tarod Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 9 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.5
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.45 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate