1/2″ Inserție articulară (inch) 7/8″

Cod articol: 4440A 7/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4440A 7/8
EAN / GTIN 4991644082391
Număr producător 4440A 7/8
L-Număr L60050 10728
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 72 mm
  • Dimensiune D2: 25 mm
  • D1: 30,3 mm
  • Lungime: 16 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 7/8″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden