Suport magnetic pentru comparatoare cu ajustare fină, Tip: 2

Cod articol.: 441210 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Brațele se pot mișca liber nu
Diametru braț coloană D2 20 mm
⌀ braţ transversal D1 14 mm
Lungimea brațului coloanei 350 mm
Lungimea brațului transversal 200 mm
Racord Tijă de prindere; filet
Dimensiune filet conectare, filet M10×1,25
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 6 mm; 8 mm
Conector de aliniere, filet Lateral
Conector de aliniere, Tijă de prindere Median
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 117 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 1.300 N
Lungime de tragere max. 35 cm
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441210 2
EAN / GTIN 4045197441119
Număr producător 441210 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport magnetic cu reglaj fin. Structură stabilă cu braţ transversal deplasabil pentru reglaj. Bază magnetică cu talpă prismatică şi comutator rotativ. Suport de ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu ⌀ 6 mm şi ⌀ 8 mm.