1/2″ Cheie cu soclu, (inch) 11/16″

Cod articol: 4400A 11/16
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4400A 11/16
EAN / GTIN 4991644075621
Număr producător 4400A 11/16
L-Număr L60050 8128
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 37 mm
  • Dimensiune D2: 24 mm
  • D1: 25 mm
  • Lungime: 13 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 11/16″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden