Cheie combinată 440 7mm, pachet autoservire

Cod articol.: 440.7PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 440.7PB
EAN / GTIN 3148515659676
Număr producător 440.7PB
L-Număr L60130 11725
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Chei standard pentru toate aplicațiile comune
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • cap cu inel teșit la 15° pentru un acces mai bun la conexiunile standard cu șurub sau la șuruburile de încastrare
  • Profil OGV® pentru putere
  • Strângerea ușoară a piulițelor
  • Gura teșită cu 15°
  • Geometria optimizată a cusăturii botului îmbunătățește accesibilitatea
  • cromat
  • finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17,2
  • B1 [mm]: 11,2
  • C1 [mm]: 6,2
  • E [mm]: 3,4
  • E1 [mm]: 6,2
  • E2 [mm]: 3,9
  • L [mm]: 122
  • Greutate în grame: 20