{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Maulschluessel Serie 44 14x15 mm | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 13 mm; 17 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafaţă | cromat; mat cromat | |
| Lungimea totală | 192 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 44.13X17 | |
| EAN / GTIN | 3148511023990 | |
| Număr producător | 44.13X17 | |
| L-Număr | L60130 900 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |