{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 20 mm - 40 mm | |
Increment comutabil | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Acurateţe la repetare | 0,01 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
⌀ bilei de palpare din carbură | 1 mm | |
Adâncime minimă a canalului | 1,2 mm | |
Adâncime maximă a canalului | 7 mm | |
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 85 mm | |
Forţă de măsurare | 1,1 N - 1,6 N | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Palpator rapid de interior |
Cod articol | 438965 20-40 | |
EAN / GTIN | 2050002040946 | |
Număr producător | L220 |