Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 41,24 mm, Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă: 2,2/45mm

Cod articol: 436506 2,2/45
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 39,40 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 0,001 mm
Citire comutabilă mm / inch
Interval de abatere fe 10 µm
Eroare de histerezis fu 5 µm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Plaja de pivotare 2×110 grad
Forţă de măsurare 0,06 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator cu levier

Identificare și clasificare

Cod articol 436506 2,2/45
EAN / GTIN 4059192074081
Număr producător 4306140
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu levier cu afişaj digital şi analogic citire 1/1000.
Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere ⌀8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură ⌀ 2 mm.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultaţi Cod 436210; 436240.