{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Domeniu de măsurare per direcţie | 0,25 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Interval de abatere fe | 10 µm | |
| Eroare de histerezis fu | 7 µm | |
| ⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Plaja de pivotare | 2×100 grad | |
| Lungime braţ palpator | 41,2 mm | |
| Forţă de măsurare | 0,07 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| ⌀ carcasă | 43 mm | |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |
| Cod articol | 436505 0,25/43 | |
| EAN / GTIN | 4059192013516 | |
| Număr producător | 4306120 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |