Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ceas comparator digital cu levier, lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă: 0,4/43mm

Cod articol.: 436500 0,4/43

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Număr producător 4305120
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu levier cu afişaj digital şi analogic citire 1/1000.
Mod de măsurare: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Este posibilă introducerea unui factor de corectare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, tijă de strângere ⌀8mm, cheie pentru palpatorul de măsurare, palpator de măsurare din carbură ⌀ 2 mm.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498951. Palpator de schimb, consultaţi Cod 436210; 436240.