{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare per direcţie | 0,2 mm | |
| Citire | 0,002 mm | |
| Interval de abatere fe | 5 µm | |
| Interval de abatere totală ftot | 20 µm | |
| Eroare de histerezis fu | 3 µm | |
| ⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
| Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
| Lungime braţ palpator | 15,2 mm | |
| Forţă de măsurare | 0,3 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| ⌀ carcasă | 39 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |
| Cod articol | 436276 0,2/39 | |
| EAN / GTIN | 4946368676258 | |
| Număr producător | 513-445-10E | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |