{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 2270 | |
| Domeniu de măsurare per direcţie | 0,1 mm | |
| Citire | 0,002 mm | |
| Interval de abatere fe | 2,7 µm | |
| Interval de abatere totală ftot | 4 µm | |
| Eroare de histerezis fu | 2 µm | |
| ⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
| Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
| Lungime braţ palpator | 12,5 mm | |
| Forţă de măsurare | 0,15 N | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| ⌀ carcasă | 40 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |
| Cod articol | 436250 0,1/40 | |
| EAN / GTIN | 2050001046642 | |
| Producător/responsabil | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |