Palpator de măsurare pentru domeniul de măsurare 12 − 20 mm Carbură, ⌀ de măsurare: 19mm

Cod articol.: 435093 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare min. 12 mm
Domeniu de măsurare max. 20 mm
Diametru de măsurare 19 mm
Tip produs Bolţ de măsurare
Material carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 435093 19
EAN / GTIN 2050001950567
Număr producător 10300013
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru reglarea la diferite ⌀ de măsurare.

Adaptat pentru:

Verificatoare de alezaje de precizie SU Cod 435040; 435050; 435060; 435070.