{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| ± domeniu de măsurare | 120 µm | |
| Citire | 1 µm | |
| Forţă de măsurare | 3,5 N | |
| Cursă de ridicare liberă | 4 mm | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 28 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Lungime | 212 mm | |
| Lăţime | 125 mm | |
| Înălţime | 34 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 434675 120/1 | |
| EAN / GTIN | 4059192014711 | |
| Număr producător | 4338100 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |