Ceas comparator digital cu operare tactilă Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol.: 434306 12,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 58,4 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2450)
Clasă de protecție IP IP42
Grosime carcasă 35,8 mm
Denumirea producătorului MarCator 1087 BR
Sigiliu de calitate și testare VDE
Materialul carcasei metal; plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare min. 0,65 N
Forța de măsurare max. 0,9 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,004 mm
Deviație de măsurare 4 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Diametru bolț de palpare 4 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,0005 mm
Indicator aprins da
Indicatoare de toleranţă reglabile Da
Citire unitate milimetru; inch
Citire, milimetru 0,0005 mm
Citire, inch 0 inch
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434306 12,5
EAN / GTIN 4059192066734
Număr producător 4337860
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu cifre ale afişajului foarte mari şi afişare integrată a toleranţei. Afişaj scale analogic suplimentar ce indică limitele de toleranţă.
Față din sticlă securizată cu panouri tactile fără uzură, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.
În special pentru instrumente de măsurare interioară şi exterioară comparative în 2 puncte cu care se determină un punct de întoarcere (MAX / MIN).

Funcţionare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (cămp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor.
IP42: protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cod 498941, inel de protecție împotriva șocurilor și folie de protecție pentru afișaj la cerere.