Ceas comparator digital Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol.: 434000 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 60 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nein
Clasă de protecție IP IP52
Grosime carcasă 28 mm
Denumirea producătorului Digitale Messuhr
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 12,5 mm
Forța de măsurare min. 0,5 N
Forța de măsurare max. 1 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Deviație de măsurare 20 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Indicator aprins nu
Indicatoare de toleranţă reglabile Nein
Citire unitate milimetru; inch
Citire, milimetru 0,01 mm
Citire, inch 0,0005 inch
Înălţimea cifrelor 12 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434000 12,5
EAN / GTIN 4045197574701
Număr producător 434000 12,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişaj LCD foarte mare (12 mm), cu contrast puternic. Sistemul Reference permite începerea măsurătorii imediat după pornire. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

Aducere la zero a afişajului în orice poziţie, schimbarea sensului de măsurare, blocarea tastaturii ca protecţie împotriva acţionării accidentale, Auto-Off (opţional). Repornire prin mişcare sau acţionarea tastelor; se păstrează întotdeauna raportarea la referinţă.
IP52: Protecţie la apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Ceas comparator cu capac de protecţie din aluminiu înşurubabil la capătul palpatorului de măsurare şi capăt de ridicare cu montare alternativă. 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915, cablu de ridicat Cod 434930, cablu de date Cod 498940.