{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de lucru | |
| Domeniu de măsurare | 1 mm | |
| Rezoluţie | 0,001 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
| Interval de abatere fe | 5 µm | |
| Interval de abatere totală ftot | 7 µm | |
| Forţă de măsurare | 0,9 N - 1,5 N | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| ⌀ carcasă | 58 mm | |
| Tip produs | Ceas comparator |
| Cod articol | 433200 1/58 | |
| EAN / GTIN | 4946368423418 | |
| Număr producător | 2109SB-10 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |