Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 30/58 mm

Cod articol: 433060 30/58

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
  • 23,30 € /buc.
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 30 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 20 µm
Forţă de măsurare 0,8 N - 1,6 N
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433060 30/58
EAN / GTIN 4045197204226

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006 (cu excepţia Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb