Ceas comparator de siguranţă, Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă: 0,08/58mm

Cod articol: 432405 0,08/58
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 19,45 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare / ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0,08 mm
Rezoluţie 0,001 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 2 µm
Forţă de măsurare 1,3 N - 1,8 N
Cursă de ridicare liberă 4,5 mm
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 58 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Număr producător 10168
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu protecţie antişoc, ceasuri comparatoare de siguranţă, antişoc cu cursă liberă. Construcţie robustă, foarte uşoară, cu protecţie contra prafului. Tija de fixare cu ⌀ 8 mm h6.
Precizie foarte ridicată datorită transmisiei combinate prin mecanism cu pârghie şi angrenaj.