800 S dispozitiv de măsurare martest cu calibrare

Cod articol.: 4305200KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul carcasei metal
Afişare analog
Denumirea producătorului 800 S
Domeniu de măsurare min. -0,4 mm
Ambalaj Husă
Domeniu de măsurare max. 0,4 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard DIN 2270
Certificat de verificare da
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Forma Standard
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,8 mm
Cadran rotativ nu
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4305200KAL
EAN / GTIN 4059192013332
Număr producător 4305200KAL
L-Număr L40080 5037
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare martest 800 S
din 2270
domeniu de măsurare: ± 0,4 mm
valoarea diviziunii scalei_mm: 0,01
Conţinut: Cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator ø 2 mm, arbore de prindere 800A8, raport de testare, instrucțiuni de operare, carcasă