Set de micrometre digitale de interior 6-12 mm

Cod articol: 429112 6-12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 111,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 6 mm - 12 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Număr de micrometre 3
Număr de inele de calibrare 2
⌀ inel calibrare 8 / 10 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429112 6-12
EAN / GTIN 4946368562919
Număr producător 468-981

Descriere

Execuţie:

Citire directă pe afişajul digital clar, uşor vizibil. Măsurare sigură, fără erori fără vernier. „Funcţia Lock“ împiedică reglarea accidentală a punctului zero. Consum redus de energie electrică. Cu control de încărcare şi indicare a erorilor.
Suprafeţe de măsurare şi părţile de uzură din carbură, de la Ref. 12−25 suprafeţele de măsurare sunt din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate mare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 429110, calibre-inel.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb