Micrometru tampon 0-25/F mm

Cod articol: 426200 0-25/F

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 65,20 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,003 mm
⌀ pivot 8 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
⌀ tijei de prindere 12 mm
Lungimea tijei de prindere 10 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea totală 125 mm
Tip produs Micrometru tampon

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426200 0-25/F
EAN / GTIN 4946368023151
Număr producător 153-201

Descriere

Execuţie:

Tijă călită complet şi tambur micrometric cromat, antireflexie.
Tijă fixă (non-rotativă), cu suprafaţă de contact din carbură şi limitator de cuplu. Pentru verificarea unui material cu suprafaţă fragilă, sensibilă.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe maşini, aparate, dispozitive, instalaţii de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.