{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Paralelismul plan al suprafeţelor de măsurare | 1 µm | |
Planeitatea suprafeţelor de măsurare | 0,2 µm | |
Cursa palpatorului de măsurare | 2 mm | |
Forţă de măsurare | 7,5 N | |
⌀ suprafeţe măsurare | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 424900 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192017590 | |
Număr producător | 4450000 |