Disc tip cupă din răşină sintetică 130/90x55xM14 1C 120 J4 B0 PREMIUM Piatră

Cod articol.: 424846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe

Identificare și clasificare

Cod articol 424846
EAN / GTIN 9003174248460
Număr producător 424846
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM obțin o îndepărtare maximă a materialului și o durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Discurile cu cupă disponibile pentru piatră sunt deosebit de potrivite pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : W=30, E=19, K=53
  • Dimensiune (D / J x D x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametru: 130 mm
  • Grosime: 55 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robust și extrem de durabil
  • Carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pe materiale rock și cu cip scurt

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe stâncă
  • Pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele expuse ale betonului, șlefuirea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor terrazzo, precum și șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit

Material:

  • Stâncă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație de 16 – 24 pentru măcinare grosieră
  • Granulație de 60 – 220 pentru măcinare fină
  • Utilizați protecție specială pentru ghivece
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare rată de eliminare
  • Durată de viață peste medie
  • Rezultate excelente pe rocă și materiale de tăiere scurtă

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe piatră
  • Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit