{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,05 mm | |
Citire micrometru | 0,01 mm | |
Citire ceas comparator de precizie | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 7,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 424800 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004675 | |
Număr producător | 4154000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 0-25 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
889,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
611,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire ceas comparator de precizie | 0,001 | 0,001 |
Domeniu de măsurare | 0 ;25 | 0 ;25 |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,05 | ±0,045 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie | Micrometru cu ceas comparator de precizie |