Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc şi ax fix, Domeniu de măsurare: 75-100mm

Cod articol.: 423005 75-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 59,40 € /buc.
  • 32,40 € /buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Ax de măsurare diametru 8 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 5 µm
Cu dimensiune de reglare da
Număr de etaloane de reglare 1 buc.
Lungimea dimensiunii de setare 75 mm
Vârf măsurare înlocuibil nu
Citire, milimetru 0,01 mm
Cu indicator / indicator fin nu
Placa de măsurare diametru 19,5 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Disc de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/50 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Eroare de toleranţă 6 µm
Abatere de măsurare E MPE ±6 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 75 mm
Domeniu de măsurare max. 100 mm
Standard normă de fabricație
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 423005 75-100
EAN / GTIN 4062406237783
Număr producător 423005 75-100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu discuri de măsurare cu suprafaţă mare, călite. Etrier forjat şi lăcuit.
Model cu ax fix.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate începând de la modulul 0,8.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.