Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor 0-25 mm

Cod articol: 421725 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 27,50 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Ambalaj: Cutie stabilă
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 4 µm
Pasul tamburului micrometric 1/50
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421725 0-25
EAN / GTIN 4062406063245

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital uşor lizibil, care dispune şi de citire analogică. Carcasă metalică robustă.
Tijă de măsurare fixă

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb