{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire | 0,0001 inch | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 10 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 4 µm | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 421687 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192058708 | |
| Număr producător | 4157040 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |