{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire | 0,0001 inch | |
Pasul tijei | 5 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 5 µm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421685 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192058586 | |
Număr producător | 4157043 |