Pereche de vârfuri pentru micrometre de exterior cu filete 3,5-5 mm

Cod articol: 421652 3,5-5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,90 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pasul filetului 3,5 mm - 5 mm
Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421652 3,5-5
EAN / GTIN 4946368016054
Număr producător 126-805

Descriere

Execuţie:

Cu un unghi al flancurilor filetului de 60° pentru măsurarea mai multor pasuri cu o pereche de vârfuri (crestătură V şi vârf conic). Pentru filete metrice şi UN.

Adaptat pentru:

Micrometre de exteriorcu fileteCod 421650 şi 422340.

Notă:

Vârfuri pentru filet Whitworth disponibile la cerere.
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
    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături