Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 421310 0-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,20 € /buc.
  • 18,75 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 0,5 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 421310 0-25
EAN / GTIN 4059192058388
Număr producător 4157010
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acţionării greşite a tastelor de comandă.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.